Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | MD |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué / huile brunie |
Code | MD-019-0-L2230-19-1 |
Pression maximum de service | 250 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 22L - M30x2.0 |
Type de raccord à sertir 2 | Walther MD séries |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 19 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |