Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier MD-012-0-WR521-19-2 FPM taraudé G 1/2"

  • ERIKS:11251128
Image 1
Ajouter à la liste

193,80 €/ Unitéhors TVA

234,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
MD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué / huile brunie
Code
MD-012-0-WR521-19-2
Pression maximum de service
250 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther MD séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
12 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide