Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier MD-012-0-S1624-19-2 FPM fileté métrique FM 24x1,5 mm

  • ERIKS:11251127
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
MD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué / huile brunie
Code
MD-012-0-S1624-19-2
Pression maximum de service
250 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
16S - M24x1.5
Type de raccord à sertir 2
Walther MD séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
12 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide