Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier MD-006-0-WR513-19-2 FPM taraudé 1/4"

  • ERIKS:11263020
Image 1
Ajouter à la liste

85,20 €/ Unitéhors TVA

103,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
MD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué / huile brunie
Code
MD-006-0-WR513-19-2
Pression maximum de service
200 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther MD séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide