Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier HP-032-0-S3852-12-2 FPM fileté métrique FM 52x2 mm

  • ERIKS:11370078
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
HP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Huile brunie
Code
HP-032-0-S3852-12-2
Pression maximum de service
300 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
38S - M52x2.0
Type de raccord à sertir 2
Walther HP séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
32 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide