Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier HP-006-0-NP017 NBR fileté NPT 3/8"

  • ERIKS:11324542
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
HP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Huile brunie
Code
HP-006-0-NP017-12-1
Pression maximum de service
1000 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther HP séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide