Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier HP-006-0 NBR FM 3/8" 60-H

  • ERIKS:11389068
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
HP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Huile brunie
Code
HP-006-0-VR017-12-1
Pression maximum de service
1000 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP cône 60°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther HP séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide