Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier HP-004-0-NP513 FPM taraudé NPT 1/4"

  • ERIKS:11235918
Image 1
Ajouter à la liste

174,00 €/ Unitéhors TVA

210,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
HP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Huile brunie
Code
HP-004-0-NP513-12-2
Pression maximum de service
2000 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther HP séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
4 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide