Eriks
WALTHER

WALTHER Embout POM KL-012-2-WR521-40-2 FPM fileté G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11263014
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
KL
Matériau
POM
Code
KL-012-2-WR521-40-2
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther KL séries
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
12 mm
Matériau du joint 2
FPM
Couleur
Gris
Type de composant
Raccord rapide