47,46 €/ Unitéhors TVA
57,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | KL |
Matériau | POM |
Code | KL-012-2-WR021-40-1 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther KL séries |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 12 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Couleur | Gris |
Type de composant | Raccord rapide |