Eriks
WALTHER

WALTHER Embout POM KL-012-1-WR026-40 taraudé G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11231170
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
KL
Matériau
POM
Code
KL-012-1-WR026-40
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther KL séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
12 mm
Couleur
Gris
Type de composant
Raccord rapide