Eriks
WALTHER

WALTHER Embout PA KL-006-2-WR513-50-2 FPM fileté G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11263004
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
KL
Matériau
PA
Code
KL-006-2-WR513-50-2
Pression maximum de service
12 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther KL séries
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide