Eriks
WALTHER

WALTHER Embout PA KL-006-1-WR513-50 fileté G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11231150
Image 1
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
KL
Matériau
PA
Code
KL-006-1-WR513-50
Pression maximum de service
12 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther KL séries
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Type de composant
Raccord rapide