Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | UF |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Chromé |
Code | UF-006-2-WR017-22-1-DR |
Pression maximum de service | 40 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther UF séries, exécution DR |
Extrémité de raccordement 2 | Connecteur mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |