Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | UF |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Passivé |
Code | UF-006-1-WR013-21-VI |
Pression maximum de service | 40 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther UF séries, exécution VI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Type de composant | Raccord rapide |