286,50 €/ Unitéhors TVA
346,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | LP |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Passivé |
Code | LP-019-2-WR033-21-2 |
Pression maximum de service | 30 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther LP séries |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 19 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |