Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton LP-019-1-WR026-21 fileté G 3/4"

  • ERIKS:11231066
Image 1
Ajouter à la liste

86,40 €/ Unitéhors TVA

104,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Passivé
Code
LP-019-1-WR026-21
Pression maximum de service
30 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
19 mm
Type de composant
Raccord rapide