Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton LP-007-2-WR517-21 NBR taraudé G 3/8"

  • ERIKS:11251588
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Passivé
Code
LP-007-2-WR517-21-1
Pression maximum de service
40 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide