Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton LP-006-2-WR021-21 NBR fileté G 1/2"

  • ERIKS:11244196
Image 1
Ajouter à la liste

48,90 €/ Unitéhors TVA

59,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Passivé
Code
LP-006-2-WR021-21-1
Pression maximum de service
40 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide