12,12 €/ Unitéhors TVA
14,67 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | LP |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Chromé |
Code | LP-006-1-WR017-22 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther LP séries |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Type de composant | Raccord rapide |