Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton LP-004-2-WR010 NBR fileté G 1/8"

  • ERIKS:11245107
Image 1
Ajouter à la liste

39,72 €/ Unitéhors TVA

48,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
LP-004-2-WR010-23-1
Pression maximum de service
60 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
4 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide