Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton LP-003-1-WR010-23 fileté G 1/8"

  • ERIKS:11235941
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
LP-003-1-WR010-23
Pression maximum de service
200 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3 mm
Type de composant
Raccord rapide