Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton 07-003-2-WR510 NBR taraudé 1/8"

  • ERIKS:11324474
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
07
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
07-003-2-WR510-23-1
Pression maximum de service
200 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther 07 séries
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide