Eriks
WALTHER

WALTHER Embout inox MD-006-2-WR017-01 FPM taraudé G 3/8"

  • ERIKS:11230783
Image 1
Ajouter à la liste

197,70 €/ Unitéhors TVA

239,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
MD
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
MD-006-2-WR017-01-2
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther MD séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide