Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | LP |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | LP-019-1-WR033-01 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther LP séries |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 19 mm |
Type de composant | Raccord rapide |