Eriks
WALTHER

WALTHER Embout inox LP-007-1-WR017-01 fileté G 3/8"

  • ERIKS:11285207
Image 1
Ajouter à la liste

135,00 €/ Unitéhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
LP-007-1-WR017-01
Pression maximum de service
60 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7 mm
Type de composant
Raccord rapide