210,30 €/ Unitéhors TVA
254,46 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | LP |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | LP-006-2-WR513-01-2 |
Pression maximum de service | 90 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther LP séries |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |