Eriks
WALTHER

WALTHER Embout inox LP-006-1-WR013-01 fileté G 1/4"

  • ERIKS:11230779
Image 1
Ajouter à la liste

115,50 €/ Unitéhors TVA

139,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
LP-006-1-WR013-01
Pression maximum de service
90 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Type de composant
Raccord rapide