Eriks
WALTHER

WALTHER Embout inox BF-005-2-WR513-01-2 FPM taraudé G 1/4"

  • ERIKS:11235934
Image 1
Ajouter à la liste

363,00 €/ Unitéhors TVA

439,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
BF
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
BF-005-2-WR513-01-2
Pression maximum de service
64 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther BF séries
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide