Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acierier LP-019-1-WR533-11 taraudé G 1"

  • ERIKS:11233659
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
LP-019-1-WR533-11
Pression maximum de service
60 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
19 mm
Type de composant
Raccord rapide