Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | LP |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | LP-012-2-WR026-11-2 |
Pression maximum de service | 60 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther LP séries |
Extrémité de raccordement 2 | Connecteur mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 12 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |