Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acierier LP-007-1-WR521-11 taraudé G 1/2"

  • ERIKS:11301094
Image 1
Ajouter à la liste

22,80 €/ Unitéhors TVA

27,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
LP-007-1-WR521-11
Pression maximum de service
70 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7 mm
Type de composant
Raccord rapide