Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acierier LP-006-1-WR013-11 fileté G 1/4"

  • ERIKS:11230863
Image 1
Ajouter à la liste

15,18 €/ Unitéhors TVA

18,37 €TVA incluse

125 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
LP-006-1-WR013-11
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Type de composant
Raccord rapide