Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acier MD-019-2-WR526-19 FPM taraudé 3/4"

  • ERIKS:12477507
Image 1
Ajouter à la liste

213,90 €/ Unitéhors TVA

258,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
MD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué / huile brunie
Code
MD-019-2-WR526-19-2
Pression maximum de service
250 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther MD séries
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
19 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide