Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acier MD-007-2-WR017 FPM fileté G 3/8"

  • ERIKS:11251126
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
MD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué / huile brunie
Code
MD-007-2-WR017-19-2
Pression maximum de service
250 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther MD séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide