Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acier LP-019-2-WR026-11 NBR fileté G 3/4"

  • ERIKS:11246937
Image 1
Ajouter à la liste

163,20 €/ Unitéhors TVA

197,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
LP-019-2-WR026-11-1
Pression maximum de service
60 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
19 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide