Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acier LP-006-2-WR021-11 NBR fileté G 1/2"

  • ERIKS:11244195
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
LP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
LP-006-2-WR021-11-1
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther LP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide