Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acier HP-006-2-S1018-13 NBR M18x1,5

  • ERIKS:11233971
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
HP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickelé chimiquement
Code
HP-006-2-S1018-13-1
Pression maximum de service
1000 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10S - M18x1.5
Type de raccord à sertir 2
Walther HP séries
Extrémité de raccordement 2
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide