Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | HP |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Huile brunie |
Code | HP-006-2-NP017-12-1 |
Pression maximum de service | 1000 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther HP séries |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |