140,40 €/ Unitéhors TVA
169,88 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | HP |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Huile brunie |
Code | HP-004-2-NP013-12-2 |
Pression maximum de service | 2000 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther HP séries |
Extrémité de raccordement 2 | Connecteur mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 4 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |