Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Collier de serrage acier BIS EPDM M8 16mm KSB1 zingué

  • ERIKS:12961081
Image 1
Ajouter à la liste

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALRAVEN
Série
BIS KSB1
Type
KSB1
Modèle de support
Collier de tuyau
Convient pour matériau
Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre extérieur de tube
16 mm
Zone de serrage
de 15 jusqu'à 18 mm
Écrou de raccordement
M 8
Raccord prévu
Filetage intérieur (une hélice)
Insert
EPDM