Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Collier de serrage acier BIS EPDM M8/10 160mm KSB2 zingué

  • ERIKS:12961113
Image 1
Ajouter à la liste

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALRAVEN
Série
BIS KSB2
Type
KSB2
Modèle de support
Collier de tuyau
Convient pour matériau
Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre extérieur de tube
160 mm
Zone de serrage
de 159 jusqu'à 169 mm
Écrou de raccordement
M 8/M 10
Raccord prévu
Filetage intérieur (deux hélices)
Insert
EPDM