7,04 €/ Unitéhors TVA
8,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALRAVEN |
Série | BIS KSB2 |
Type | KSB2 |
Modèle de support | Collier de tuyau |
Convient pour matériau | Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre extérieur de tube | 110 mm |
Zone de serrage | de 108 jusqu'à 116 mm |
Écrou de raccordement | M 8/M 10 |
Raccord prévu | Filetage intérieur (deux hélices) |
Insert | EPDM |