Eriks
VOSS

VOSS Union mâle droit avec cône 24° / joint torique (DKO) 24-SWOSDS-S8-G1/4E

  • ERIKS:907227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,86 €/ Unitéhors TVA

3,46 €TVA incluse

227 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGVD-R-WD
Désignation
EGE08SR1/4EDB DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN800
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
4 mm
i
12 mm
I5
29.5 mm
SW1
19 mm
SW3
19 mm