Eriks
VOSS

VOSS Union mâle droit avec cône 24° / joint torique (DKO) 24-SWOSDS-S38-M48E

  • ERIKS:906840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union mâle droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

26,96 €/ Unitéhors TVA

32,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGVD-M-WD
Désignation
EGE38SM48x2EDB DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 48x2
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d2
M 48x2
d7
54.9 mm
dx
30 mm
i
22 mm
I5
60 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm