Eriks
VOSS

VOSS Union mâle droit avec cône 24° / joint torique (DKO) 24-SWOSDS-S30-G11/4E

  • ERIKS:907332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

15,88 €/ Unitéhors TVA

19,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGVD-R-WD
Désignation
EGE30SR1.1/4EDB DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d2
G 1.1/4"
d7
49.9 mm
dx
23 mm
i
20 mm
I5
51 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm