Eriks
VOSS

VOSS Union mâle droit avec cône 24° / joint torique (DKO) 24-SWOSDS-S20-M27E

  • ERIKS:906816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union mâle droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGVD-M-WD
Désignation
EGE20SM27x2.EDB DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 27x2
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d2
M 27x2
d7
31.9 mm
dx
14 mm
i
16 mm
I5
43 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm