6,77 €/ Unitéhors TVA
8,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGVD-M-WD |
Désignation | EGE14SM20x1.5EDB DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 20x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN630 |
d2 | M 20x1.5 |
d7 | 25.9 mm |
dx | 9 mm |
i | 14 mm |
I5 | 36.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 27 mm |