3,57 €/ Unitéhors TVA
4,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGVD-M-WD |
Désignation | EGE08LMEDVIT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 12x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN500 |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 16.9 mm |
dx | 4.5 mm |
i | 12 mm |
I5 | 26.5 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |