19,70 €/ Unitéhors TVA
23,84 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGVD-R-WD |
Désignation | EGE42LR1.1/2EDB DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN250 |
d2 | G 1.1/2" |
d7 | 54.9 mm |
dx | 34 mm |
i | 22 mm |
I5 | 46.5 mm |
SW1 | 55 mm |
SW3 | 60 mm |